Beli hand drill machine di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO F Type Drilling Machine Vise
    Mulai

    Rp1.599.900

    TRUSCO F Type Drilling Machine Vise
    atribut:
    • Finish Material: (Body) FC25
  2. TAGPro Wooden Handle PVC Shovel (Sekop)
    Mulai

    Rp85.900

    TAGPro Wooden Handle PVC Shovel (Sekop)
    Deskripsi:
    Kepala sekop terbuat dari PVC tebal dan ringan sehingga memudahkan untuk pekerjaan yang cepat serta anti karat karena berbahan PVC. Handle kayu yang kuat dan halus serta presisi serta menyesuaikan genggaman standart dan cat warna kayu yang nnenarik. Grip yang menniliki warna yg menarik dan di desain sesuai dengan genggaman yang standar sehingga enak digunakan.
    atribut:
    • Head Material: PVC
    • Handle Material: Kayu
    • Overall Length (cm): 103
    • Width (cm): 23.0
    • Height (cm): 29
  3. KRISBOW Mesin Press Hidrolik Floor Type
    Mulai

    Rp6.599.900

    KRISBOW Mesin Press Hidrolik Floor Type
    Deskripsi:
    Hydraulic Press Floor Type dengan spesifikasi kapasitas 10-20 Ton adalah alat hidrolik dari KRISbow untuk proses bending
  4. Kenmaster Skop Pasir
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp70.900

  5. TAGPro Full Coating Iron Handle Shovel (Sekop)
    Mulai

    Rp169.900

    TAGPro Full Coating Iron Handle Shovel (Sekop)
    Deskripsi:
    Kepala sekop terbuat dari plat baja ukuran 1.4mm dengan cat full coating sehingga membuat tampilan lebih bagus dan tidak akan berkarat. Handle besi dengan cat full coating yang kuat dan halus serta presisi serta menyesuaikan genggaman standart. Grip yang terbuat dari besi yang kuat dan di desain sesuai dengan genggaman yang standar sehingga enak digunakan.
    atribut:
    • Head Size (mm): 1.4
    • Head Material: Plat Baja
    • Handle Material: Besi
    • Overall Length (cm): 95.0
    • Width (cm): 24
    • Height (cm): 29.0
  6. Wipro Catok Bor
    Mulai

    Rp269.900

  7. TRUSCO F Type Drill Press Vise (Catok Bor)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.599.900

    TRUSCO F Type Drill Press Vise (Catok Bor)
    atribut:
    • Material: Body:Cast iron, Base:Steel
    • Total Length (mm): 225
    • Width (mm): 193
    • Height (mm): 71
    • Jaw Width (mm): 125
    • Opening (mm): 129
    • Jaw Depth (mm): 38
  8. Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)
    Mulai

    Rp699.900

    Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)
    Deskripsi:
    SENATOR Workshop Drill Press Vice Cocok untuk digunakan pada latihan pilar / bangku untuk menenangkan benda kerja di semua aplikasi tugas pengeboran ringan untuk garasi atau bengkel kecil. Cast konstruksi dengan slot mesin yang spasi untuk cocok untuk semua populer pangkalan bor berdiri. Lintas dibor menangani dengan sliding T-bar untuk pengaruh ekstra
  9. Makita Tabletop Drilling Machine (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Makita Tabletop Drilling Machine (Mesin Bor Duduk)
    Deskripsi:
    5-step speed change by changing the belt! Table tilts 45° to the left and right! Speedy and accurate drilling of square to round materials!
    atribut:
    • Cable Length (m): 1.75
    • Chucking Size (mm): 2~13
    • Current (A): 4.3(50Hz),3.8(60Hz)
    • Drilling Capacity, to Steel (mm): 13
    • Drilling Capacity, to Wood (mm): 24
    • Included Accessories: Chuck key, hex wrench
    • Mass (kg): 20
    • Maximum Distance between Chuck and Base (mm): 255
    • Maximum Stroke of Drill (mm): 52
    • Overall Height (mm): 580
    • Power Input (V): Single phase 100
    • Rated Output (kW): 0.25
    • Rotational Speed (min -1 [rpm]): 570,890,1300,1900,2670/690,1070,1560,2280,3200
    • Swing (mm): 208
    • Table Dimensions (mm): 104x165
    • Table Type: Square
  10. TRUSCO F Type Vice for Drilling Machine (Catok Bor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

    TRUSCO F Type Vice for Drilling Machine (Catok Bor)
    Deskripsi:
    It is made of cast iron which is hard to break even for strong work.
    atribut:
    • Finishing Material: (Body) FC25
  11. TEKIRO Air Press Machine (Mesin Press Hidrolik)
    Mulai

    Rp5.299.900

    TEKIRO Air Press Machine (Mesin Press Hidrolik)
    Deskripsi:
    untuk mengepress media dengan cara di kenakan pressure, alat ini berkekuatan 15 tonBerdimensi 856mmx654mmx165mmFungsi : untuk mengepress media dengan cara di kenakan beban pressure, Material : chrome vanadium
  12. Gunter Palm Fit PU Black Gloves (Sarung Tangan)
    Rating:
    98% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp8.900

  13. Vertex K-Type Milling Vise (Ragum)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Vertex K-Type Milling Vise (Ragum)
    Deskripsi:
    It's a practical piece of equipment with excellent precision and a high quality finished.Body, movable jaw and swivel base made of closes-grained high tensile iron castings. Built for machining and retained accuracy.Jaw plates were made of hardened and grounded tool steel.It's the most suitable for the Milling, Grinding and Drilling.ACCURACY WITHIN 0.02 mm.In order to ensure the accurence when using it' better that don't put swivel base together.
  14. TRUSCO Milling Vice (Catok Bor)
    60%
    Mulai

    Rp4.799.900

    TRUSCO Milling Vice (Catok Bor)
    Deskripsi:
    Guide block and holes for attaching the guide block are not provided. Fix by using jigs such as a T-slot nuts and stud bolts.
    atribut:
    • Material: Normal Cast Iron (FC250)
  15. Non Brand Spatula Silicone (Sutil)
    Mulai

    Rp66.900

    Non Brand Spatula Silicone (Sutil)
    Deskripsi:
    Spatula silikon adalah alat sodet yang terbuat dari silikon dengan desain ergonomis, aman digunakan untuk makanan, dan tahan panas hingga 230°C. Alat ini sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan di rumah tangga Anda.
    atribut:
    • Color: Random
    • Material: Silicone
  16. KRISBOW Mesin Press Hidrolik Bench Type
    Mulai

    Rp7.299.900

    KRISBOW Mesin Press Hidrolik Bench Type
    atribut:
    • Type: Press
    • Dimensions (mm): 680x500x1070
    • Capacity (t): 10
    • Max. Material Height (mm): 340
    • Max. Material Width (mm): 330
    • Oil Tank Capacity (L): 1.5
    • Piston Stroke (mm): 175
  17. TAGPro Sekop Gagang Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    TAGPro Sekop Gagang Kayu
    Deskripsi:
    Kepala sekop terbuat dari plat baja ukuran 1.4mm dengan cat full coating sehingga membuat tampilan lebih bagus dan tidak akan berkarat. Handle kayu yang kuat dan halus serta presisi serta menyesuaikan genggaman standart dan cat warna kayu yang menarik. Grip yang memiliki warna yg menarik dan di desain sesuai dengan genggaman yang standar sehingga enak digunakan.
    atribut:
    • Head Size (mm): 1.4
    • Head Material: Plat Baja
    • Handle Material: Kayu
    • Overall Length (cm): 103.0
    • Width (cm): 23
    • Height (cm): 29.0
Daftar Harga hand drill machine Terbaru October 2026
TRUSCO F Type Drilling Machine ViseRp1.599.900
TORA Sekop Metal HandleRp139.900
TAGPro Wooden Handle PVC Shovel (Sekop)Rp85.900
KRISBOW Mesin Press Hidrolik Floor TypeRp6.599.900
Kenmaster Skop PasirRp70.900
TAGPro Full Coating Iron Handle Shovel (Sekop)Rp169.900
Wipro Catok BorRp269.900
TRUSCO F Type Drill Press Vise (Catok Bor)Rp2.599.900
Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)Rp699.900
Makita Tabletop Drilling Machine (Mesin Bor Duduk)Rp10.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)